HALLOWELL A4720-24HG アドオン棚 高さ 87 インチ、幅 48 インチ、奥行き 24 インチ | AA9AHC 1BLR6

HALLOWELL A4720-24HG 追加棚 高さ 87 インチ、幅 48 インチ、奥行き 24 インチ

アイテム:AA9AHC モデル:A4720-24HG相互参照: 1BLR6
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥139,599 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格棚ユニット
グレー
深さ24 "
終了パウダーコート
ゲージ22
グリーン認証またはその他の認定GREENGUARD認定
高さ87 "
材料
棚の数5
棚の調整1-1 / 2 "増分
棚容量350ポンド
棚のスタイル閉店
棚板タイプ拡張機能
幅(Width)48 "

発送情報:

船の重量(kg) 59.85
船高(cm)25.4
船の長さ(cm)223.52
船幅(cm)63.5
HSコード9403200078
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル棚の数深さ棚容量棚のスタイル棚板タイプ幅(Width)終了価格
HALLOWELL4513-18HGスターターシェルフ87inh36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8グレー18 "500ポンドOpenスターター36 "パウダーコート¥95,068
見積依頼
HALLOWELL4513-24HGスターターシェルフ87inh36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8グレー24 "500ポンドOpenスターター36 "パウダーコート¥111,405
見積依頼
HALLOWELL4710-12HGスターターシェルフ87inh48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5グレー12 "375ポンドOpenスターター48 "パウダーコート¥81,145
見積依頼
HALLOWELL4710-18HGスターターシェルフ87inh48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5グレー18 "375ポンドOpenスターター48 "パウダーコート¥95,423
見積依頼
HALLOWELL4710-24HGスターターシェルフ87inh48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5グレー24 "350ポンドOpenスターター48 "パウダーコート¥103,844
見積依頼
HALLOWELL4711-12HGスターターシェルフ87inh48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6グレー12 "375ポンドOpenスターター48 "パウダーコート¥81,249
見積依頼
HALLOWELL4711-18HGスターターシェルフ87inh48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6グレー18 "375ポンドOpenスターター48 "パウダーコート¥101,606
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HALLOWELL A4720-24HG 追加棚 高さ 87 インチ、幅 48 インチ、奥行き 24 インチ
¥139,599 /単価