HALLOWELL 5526-12HG スターター メタルビン棚 奥行き 12 インチ 21 ビン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターターメタルビン棚 |
ビンの深さ | 11 " |
ビンの高さ | 12 " |
ビンの幅 | 12 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14ga。 投稿、20ga。 棚 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 87 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 21 |
船の重量(kg) | 63.45 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200078 |
プロダクト | モデル | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの幅 | 全体の深さ | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5525-12HG | 11 " | 12 " | 18 " | 12 " | 14 | ¥116,979 | 見積依頼
| |
5525-18HG | 17 " | 12 " | 18 " | 18 " | 14 | ¥139,210 | 見積依頼
| |
5525-24HG | 23 " | 12 " | 18 " | 24 " | 14 | ¥148,728 | 見積依頼
| |
5526-18HG | 17 " | 12 " | 12 " | 18 " | 21 | ¥145,815 | 見積依頼
| |
5526-24HG | 23 " | 12 " | 12 " | 24 " | 21 | ¥164,528 | 見積依頼
| |
5527-12HG | 11 " | (32)9 "、(4)12" | 9" | 12 " | 36 | ¥158,865 | 見積依頼
| |
5527-18HG | 17 " | (32)9 "、(4)12" | 9" | 18 " | 36 | ¥184,758 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。