HALLOWELL 5240-1209-12HG 垂直シェルフディバイダー 20 ゲージ グレー - 12 個パック
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
アイテム価格 | 縦型棚仕切り |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
終了 | 焼付けエナメル |
ゲージ | 20 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 9" |
材料 | 冷間圧延鋼 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 6.64 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5240-1206-12HG | 12 " | 6" | 12 " | ¥20,672 | |
5240-1212-12HG | 12 " | 12 " | 12 " | ¥23,738 | |
5240-1806-12HG | 18 " | 6" | 18 " | ¥22,223 | |
5240-1809-12HG | 18 " | 9" | 18 " | ¥23,710 | |
5240-1812-12HG | 18 " | 12 " | 18 " | ¥25,863 | |
5240-2406-12HG | 24 " | 6" | 24 " | ¥30,289 | |
5240-2409-12HG | 24 " | 9" | 24 " | ¥29,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。