定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAKKO N61-13 ノズル、エクストラロングラウンド、幅 2.6 mm | CR3MYM 485A59

HAKKO N61-13 ノズル、超長丸、幅 2.6 mm

在庫あり
アイテム: CR3MYM モデル:N61-13相互参照:485A59

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,723 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemノズル

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズタイプ価格
HAKKOA1124Bノズル熱風シングルジェット2.5mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "熱風、シングルジェット¥6,054
HAKKO A1130 ノズル 熱風 シングルジェット 4.4mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4 mm熱風、シングルジェット¥6,151
HAKKO A1142B ノズル 熱風 ベント シングル 1.5 x 3.0mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mm熱風、曲がったシングル¥25,954
HAKKO A1393 ノズル薄型パッド 1.0 x 1.4mm はんだ除去 | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4 mm薄いパッド¥5,680
HAKKO A1487 丸型ノズル 0.6 x 1.5mm はんだ除去 | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmラウンド¥5,680
HAKKO N3-16 ノズル 1.6mm x 3.0mm はんだ除去 | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmラウンド¥19,450
HAKKON3-L10ノズルエクストラロングはんだ除去| AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3 mm余分なロング¥23,364

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAKKO N61-13 ノズル、超長丸、幅 2.6 mm
¥6,723 /単価