HAKKO FM206-STA リワークステーション 3 ポート STA 120V ESD 安全
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
アイテム価格 | リワークステーション |
エアーフロー | 6Lpm |
ポンプタイプ | ダイアフラム |
温度正確さ | +/- 27度を超える |
温度。 範囲 | 660度840度 |
タイプ | デジタル |
電圧 | 120 |
出力 | 410 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 39.37 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。