アイテム価格 | ベンチトップはんだ付けヒュームエクストラクター |
エアーフロー | CFM 38.8 |
深さ | 7.3 " |
ろ材 | 活性炭フォーム |
高さ | 3" |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
インレットの数 | 1 |
騒音レベル | 50 |
出力 | 15/13 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.02 |
原産国 | JP |
A. 活性炭フィルターは、空気中のにおいの80%をろ過できます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。