アイテム価格 | 欄干アンカーシステム |
色 | シルバー |
構造 | 亜鉛メッキ鋼 |
長さ | 28 " |
取付寸法 | 0〜12-3 / 4 " |
装着タイプ | 正社員 |
全体の高さ | 5.5 " |
UPC | 672421151717 |
船の重量(kg) | 14.12 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。