アイテム価格 | Dボルトアンカーコネクタ |
穴の深さ | 1 / 2 " |
インストール | 手順を参照してください |
長さ | 4" |
材料 | ステンレス鋼 |
リング径 | 3" |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 672421003733 |
重量容量 | 420ポンド |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.14 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。