GUARDIAN EQUIPMENT GBF2152 埋込型セーフティステーション、ドレンパンとデイライトドレン、露出シャワーヘッド付き
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
アイテム価格 | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 10 " |
色 | シルバー |
アイウォッシュはによって活性化します | ドレンパン |
洗眼ハンドル素材 | ステンレス鋼 |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | ステンレス鋼 |
頭径 | 10 " |
取り付け | 凹型 |
パイプ材質 | ステンレス鋼 |
製品データシート | ガーディアン機器-gbf2152.pdf |
シャワーヘッドが作動する | パニックバー |
UPC | 1353613451 |
バルブ材質 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 26.26 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
GBF2150 | ¥626,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。