GUARDIAN EQUIPMENT GBF1994 広範囲洗眼・洗顔可能なオールステンレス製バリアフリーセーフティステーション
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
アイテム価格 | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 11-1 / 8」 |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | ステンレス鋼 |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
フィッティングサイズ | 1.25 " |
頭径 | 1.5 " |
高さ | 96 " |
取り付け | フリースタンディング |
製品データシート | ガーディアン機器-gbf1994.pdf |
シャワーハンドルの長さ | 42 " |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | ステンレス鋼 |
バルブ材質 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。