GUARDIAN EQUIPMENT GBF1670緊急シャワーは20Gpmを凹ませました
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
アイテム価格 | 緊急シャワー |
ボールバルブタイプ | 1 "IPS真ちゅうは開いたまま |
フィッティングサイズ | 1 "NPT |
注ぐ速さ | 20 gpm |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
頭径 | 10 " |
取り付け | 凹型 |
パイプ材質 | ステンレス鋼 |
シャワーヘッドが作動する | パニックバー |
シャワーヘッド素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。