GUARDIAN EQUIPMENT 00645-C ルーフ アンカー 420 ポンド コンクリート
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
アイテム価格 | ルーフアンカー |
に添付します | 具体的な |
色 | シルバー |
Dリング素材 | 鋼 |
深さ | 12 " |
長さ | 16 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 420ポンド |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 17.03 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8302416080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。