GUARDIAN EQUIPMENT 00342 木製屋根アンカー 長さ 20 インチ x 幅 6-1/2 インチ x 深さ 6-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ルーフアンカー |
に添付します | 木材 |
深さ | 6.5 " |
長さ | 20 " |
材料 | 金属 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。