入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 40scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | グレー |
拡張サイズ | 6" |
入口サイズ | 3/8 "(F)NPT |
最大dBA | 97 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ウィスパージェット(R) |
ノズルの長さ | 1-1 / 2」 |
コンセントサイズ | 3/4 "(F)NPT |
出力 | 1.9ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
トリガー | ロングレバー |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U75LJ006AA3 | 49scfm | 104 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 2.8ポンド | 13 " | ¥7,419 | ||
U75LJ060AA3 | 49scfm | 104 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 2.8ポンド | 67 " | ¥9,775 | ||
U80LJ060AA3 | 40scfm | 97 | 3/4 "(F)NPT | 1.9ポンド | 67 " | ¥10,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。