GUARDAIR N301BCXNED 真空ユニット、1.5 インチインレットおよびアタッチメントキット付き、静電気伝導性
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
アイテム価格 | |
空気流量 | CFM 68 |
エアインレットNPT(In。) | 1 / 2 " |
ドラムサイズ | 30ガロン |
ゲージ(鋼) | 18 |
高さ | 23.3 " |
長さ | 38.3 " |
騒音レベル | 100 dB |
UPC | 690773022264 |
真空流量 | CFM 89 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 37.53 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。