入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 13scfm |
ボディ材質 | 鋳造アルミニウム |
ボディスタイル | 人間工学的 |
色 | グレー |
拡張サイズ | 36 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 101 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
ノズルの長さ | 2" |
コンセントサイズ | 1/8 "(F)NPT |
出力 | 0.9ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 40.5 " |
トリガー | レバー |
UPC | 690773023025 |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|
LZR600006AA | 10.5 " | ¥5,131 | |
LZR600018AA | 22.5 " | ¥5,393 | |
LZR600060AA | 64.5 " | ¥6,290 | |
LZR600072AA | 76.5 " | ¥6,545 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。