GUARDAIR 75LJ036SA セーフティエアガン、36 インチサイズ、スチールエクステンションおよび合金ノズル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
高さ | 1" |
長さ | 39.4 " |
幅(Width) | 6.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ006AA | - | メタリック | - | - | 104 | 5 / 8 " | 2ポンド | 10.5 " | ¥5,124 | ||
75LJ018AA | - | メタリック | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2ポンド | 22.5 " | ¥5,619 | ||
75LJ048AA | - | メタリック | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2ポンド | 52.5 " | ¥6,865 | ||
75LJ012AA | - | グレー | - | - | 107 | 1/8 "(F)NPT | 2ポンド | 16 " | ¥5,369 | ||
75LJ024AA | - | グレー | - | - | 107 | 1/8 "(F)NPT | 2ポンド | 28 " | ¥5,869 | ||
75LJ036AA | - | グレー | - | - | 107 | 1/8 "(F)NPT | 2.1ポンド | 40 " | ¥6,365 | ||
75LJ060AA | - | クロム | - | - | 107 | 1/8 "(F)NPT | 2ポンド | 64.25 " | ¥7,361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。