入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 34scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | メタリック |
拡張サイズ | 18 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 107 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
ノズルの長さ | 2-3 / 8」 |
コンセントサイズ | 5 / 8 " |
出力 | 2ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 22.5 " |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ006AA | - | メタリック | - | - | 104 | 5 / 8 " | 2ポンド | 10.5 " | ¥5,124 | ||
75LJ048AA | - | メタリック | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2ポンド | 52.5 " | ¥6,865 | ||
75LJ012AA | - | グレー | - | - | 107 | 1/8 "(F)NPT | 2ポンド | 16 " | ¥5,369 | ||
75LJ024AA | - | グレー | - | - | 107 | 1/8 "(F)NPT | 2ポンド | 28 " | ¥5,869 | ||
75LJ036AA | - | グレー | - | - | 107 | 1/8 "(F)NPT | 2.1ポンド | 40 " | ¥6,365 | ||
75LJ060AA | - | クロム | - | - | 107 | 1/8 "(F)NPT | 2ポンド | 64.25 " | ¥7,361 | ||
75LJ072AA | - | クロム | - | - | 104 | 1/8 "(F)NPT | 2ポンド | 76.25 " | ¥7,858 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。