アイテム価格 | ソーラーパネルキット |
深さ | 12 " |
高さ | 2" |
長さ | 14 " |
操作 | 遠隔地 (AC 電源コンセントから 1,000 フィート離れた場所) または太陽光発電が優先される場所でゲート オペレーターのバッテリーを充電します。 制御基板上のブロッキング ダイオードがバッテリーの放電を防止します。 |
タイプ | 10ワット |
船の重量(kg) | 3.07 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 8541406020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。