入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
色 | オレンジ |
接続タイプ | 溝付き |
マックス。 圧力 | 750のプサイ |
公称寸法 | 4" |
温度。 範囲 | -40度から230度F |
船の重量(kg) | 3.39 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0390014363 | 6" | ¥57,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。