アイテム価格 | デジタル圧力計 |
正確さ | 読書の+/- 2.00% |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | プラスチック |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 1.25 " |
ディスプレイ | デジタル |
ディスプレイユニット | Psi、バー、mPa、kg / cm2 |
ゲージタイプ | デジタル圧力計 |
メモリストレージ | いいえ |
動作温度 範囲 | 14度から140度F |
最先端の | リチウムイオン電池 |
レンジ | 0から145へのpsi |
解像度 | 0.100 |
ソケット素材 | アルミニウム |
接液材料 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。