GROVE FDS-8/18 ターンアウトギアラック 2 サイド 8 コンパートメント
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 分岐器収納ラック |
色 | クロム |
コンパートメントサイズ | 18 " |
材料 | 亜鉛クロメート |
取り付け | フリースタンディング |
コンパートメントの数 | 8 |
辺の数 | 2 |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 74 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
船の重量(kg) | 72.58 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 材料 | 取り付け | コンパートメントの数 | 辺の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS-6 / 18 | 108 " | クロム | 亜鉛クロメート | フリースタンディング | 6 | 1 | 21 " | 74 " | ¥454,473 | 見積依頼
| |
FDS-24 / 18 | 216 " | クロム | 亜鉛クロメート | フリースタンディング | 24 | 2 | 36 " | 74 " | ¥1,358,521 | 見積依頼
| |
NTWM-8 / 18 | 144 " | クロム | 亜鉛クロメート | ウォールマウント | 8 | 1 | 21 " | 78 " | ¥531,016 | 見積依頼
| |
NTWM-20 / 18 | 360 " | クロム | 亜鉛クロメート | ウォールマウント | 20 | 1 | 21 " | 78 " | ¥1,196,402 | 見積依頼
| |
RRWM-6 / 24 | 149.5 " | 赤い粉体塗装-コート | 鋼 | ウォールマウント | 6 | 1 | 20 " | 72 " | ¥558,044 | 見積依頼
| |
RRWM-9 / 20 | 187.75 " | 赤い粉体塗装-コート | 鋼 | ウォールマウント | 9 | 1 | 20 " | 72 " | ¥775,663 | 見積依頼
| |
RRWM-2 / 20 | 42.5 " | 赤い粉体塗装-コート | 鋼 | ウォールマウント | 2 | 1 | 20 " | 72 " | ¥208,621 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。