EATON / CHAR-LYNN 101-2344-009 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、265 Nm、流量 57 Lq、304 Rpm
アイテム:CD7CBL
モデル:101-2344-009
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 57LQ |
高さ | 3.87 " |
長さ | 7.2 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 2ボルト標準 |
ポートタイプ | G1/2BSP |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 304 RPM |
トルク | 265 Nmで |
幅(Width) | 5.27 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。