入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターターケーブルに切り替えます |
色 | ブラック |
接続 | ボルト |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ボルト |
ゲージ | 4 |
長さ | 10 " |
材料 | 銅 |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
サブカテゴリ | ケーブルハーネス |
タイプ | 電池 |
ワイヤー色 | ブラック |
ワイヤーサイズ | 4ガリウム |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8544492000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。