入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コネクタ変換 |
色 | ダイカスト鋼 |
接続 | スクリュードライバーを使用 |
接続材料 | Lead |
接続タイプ | スクリュードライバーを使用 |
コネクタ タイプ | 正/負 |
長さ | 3 13 / 16 " |
材料 | Lead |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
サブカテゴリ | コネクタ/アダプタ |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
84-9131 | 10 | ¥7,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。