入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークランプ |
色 | ホワイト/クリア |
深さ | 5.25 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 6.625 " |
材料 | ラバーハウジング |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 洪水 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8512202080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボルト電球 | 色 | 定格電流 | 幅(Width) | 深さ | ランプの種類 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63151-5 | 12 | ホワイト/クリア | 4.7A | 6.875 " | 2.75 " | ハロゲン | 5" | DURAMOLD(TM) | ¥6,183 | ||
63171-5 | 12 | クリア | 4.7A | 6.875 " | 2.75 " | ハロゲン | 5" | DURAMOLD(TM) | ¥6,290 | ||
63571 | 24 | クリア | 4.2A | 9 1 / 64 " | 3-21 / 32」 | LED製品 | 6.031 " | 粉体塗装スチール/鋳造アルミニウム/ポリカーボネートレンズ | ¥106,330 | ||
63591 | 12 | クリア | 4.2A | 9 1 / 64 " | 3-21 / 32」 | LED製品 | 6.031 " | 粉体塗装スチール/鋳造アルミニウム/ポリカーボネートレンズ | ¥104,809 | ||
63601 | 12 | クリア | 0.8A | 5 27 / 32 " | 3.156 " | LED製品 | 3.625 " | ダイキャストハウジング、ポリカーボネートレンズ | ¥25,060 | ||
63611 | 12 | クリア | 0.8A | 5 27 / 32 " | 3.156 " | LED製品 | 3.625 " | ダイキャストハウジング、ポリカーボネートレンズ | ¥24,539 | ||
63621 | 12 | クリア | 0.8A | 5 27 / 32 " | 3.156 " | LED製品 | 3.625 " | ダイキャストハウジング、ポリカーボネートレンズ | ¥24,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。