アイテム価格 | フォグランプ |
色 | クリア/ブラック |
定格電流 | 4.7A |
深さ | 2.625 " |
直径 | 2.625 " |
ランプの種類 | ハロゲン |
長さ | 6.5 " |
材料 | ガラス/プラスチックハウジング |
装着タイプ | 表面 |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
UPC | 089373138237 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 3.593 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。