アイテム価格 | ターンランプ |
色 | イエロー |
定格電流 | 0.59〜2.1A |
深さ | 2.75 " |
はめあい | グロメットとピグテール |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 6.5 " |
材料 | ポリカーボネート |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ピグテール |
タイプ | 経済 |
のために使用される | ターンランプ |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。