入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャブマーカー |
色 | イエロー |
定格電流 | 0.06A |
深さ | 2.125 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7 9 / 16 " |
材料 | デュラモルド/ポリカーボネート |
装着タイプ | 表面 |
形状 | 奇数 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 小さな空気力学 |
UPC | 089373468563 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 定格電流 | 長さ | 材料 | 装着タイプ | 形状 | 終了タイプ | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47063 | 2.25 " | 0.12A | 4 9 / 16 " | ポリカーボネート | フラッシュ | 長方形 | 0.180の弾丸終端で配線済み | Freightliner、Sterling、およびNavistarの交換 | ¥5,520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。