入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランスマーカーランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.12A |
深さ | 1.5 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5.875 " |
材料 | ポリカーボネート/アクリル |
装着タイプ | 水平な |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ピグテール |
タイプ | シールドタートルバック(R)II |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8512202080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 定格電流 | 終了タイプ | タイプ | のために使用される | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46083 | - | イエロー | 0.33A | ハードワイヤー | 経済 | - | 2" | 1-13 / 16」 | ¥2,490 | ||
46412 | - | レッド | 0.33A | ピグテール | - | - | 1.25 " | 13 / 16 " | ¥769 | ||
46413 | - | イエロー | 0.33A | ピグテール | - | - | 1.25 " | 13 / 16 " | ¥801 | ||
46742 | - | レッド | 0.66A | ピグテール | ダブルバルブ | - | 1.187 " | 13 / 16 " | ¥877 | ||
46743 | - | イエロー | 0.66A | ピグテール | ダブルバルブ | - | 1.187 " | 13 / 16 " | ¥932 | ||
46782 | 表面 | レッド | 0.66A | ハードワイヤー | スクエアコーナー | 交換 | 2" | 1.125 " | ¥3,166 | ||
46792 | 表面 | レッド | 0.66A | ハードワイヤー | スクエアコーナー | 交換 | 2" | 1.125 " | ¥1,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。