アイテム価格 | 電気技師はさみ |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | 鋸歯状 |
ブレード材質 | 硬化鋼 |
最先端 | 鋸歯状 |
ハンドルの色 | 洗練された |
ハンドルデザイン | リングとリング |
ハンドル材料 | 硬化鋼 |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | 薬指グリップ |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
ポイントタイプ | 鈍い |
プライマリアプリケーション | 電気通信 |
先端形状 | 鈍い |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。