アイテム価格 | 舗装ブレーカー |
XNUMX分あたりの打撃 | 2160 |
高さ | 28.5 " |
衝撃エネルギー | 63 フィートポンド、85 ジュール |
長さ | 18 " |
最大背圧 | 400のプサイ |
マックス。 フロー | 8 gpm |
最大油温 | 140度F |
マックス。 圧力 | 2300のプサイ |
最小フロー(GPM) | 5 |
圧力ポート | 1/2 インチ NPTF メス |
推奨されるろ過(ミクロン) | 10 |
戻りポート | 1/2 インチ NPTF メス |
シャンクサイズ | 1-1 / 8 x 6 " |
騒音レベル | 110 |
タイプ | 油圧 |
UPC | 783310021971 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 76.71 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | BG |
A. 020196/1 インチ NPTF 雌ネジを備えた F2K HTMA メス カプラと 020197/1 インチ NPTF 雌ネジを備えた F2K HTMA オス カプラは、この舗装ブレーカーと互換性があります。
A. 舗装ブレーカーは、コンクリート、舗装、道路の破壊など、さまざまな解体作業用に設計されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。