入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧インパクトレンチ |
アンビル | スタンダード |
チャックサイズ | 7/16ヘックス。 |
高さ | 10.6 " |
長さ | 8.2 " |
最大背圧 | 200のプサイ |
マックス。 フロー | 10 gpm |
最大フローGPM | 10 |
最大油温 | 140度F |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
マックス トルク | 400フィートポンド |
最小フロー(GPM) | 5 |
最小トルク | 80フィートポンド |
圧力ポート | 3/4 "-16 SAEOリング |
推奨されるろ過(ミクロン) | 10 |
戻りポート | 3/4 "-16 SAEOリング |
形式 | ピストルグリップ |
UPC | 783310126836 |
幅(Width) | 4.2 " |
船の重量(kg) | 4.1 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8467290080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | チャックサイズ | マックス。 圧力 | マックス トルク | 最小トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H8508-1 | 7 / 16 " | 2,500のプサイ | 400フィートポンド @ 8gpm | 400フィートポンド @ 8gpm | ¥345,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。