入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電圧検出器 |
可聴アラート | 有り |
バッテリタイプ | 単4 |
表示 | 可聴および視覚 |
長さ | 5" |
安全性評価 | 猫IV 1000V |
スイッチタイプ | 親指 |
UPC | 783310127277 |
電圧範囲 | AC5~1000V |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-12A | 非接触電圧検出器 | オンオフ | 50から1000 VACへ | ¥1,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。