アイテム価格 | バッテリー駆動の油圧ポンプ |
チャージャ入力電圧 | 120 |
コントロールペンダントサイズ(フィート) | 6 |
流体ポートNPT | 3/8インチ |
最大圧力 | 10,000 PSI |
モータータイプ | 2段階油圧 |
10,000PSIでのオイル置換 | 0.80qt。 |
貯水池容量 | 0.2ギャル。 |
リザーバーマテリアル | ガラス繊維強化ポリアミド |
電圧 | 18 |
船の重量(kg) | 8.96 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8467891000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。