アイテム価格 | 現場メッシュキャビネット |
色 | グリーン |
(3)内側の棚、(6)ドアの棚 | |
深さ | 28 |
ゲージ | 16 |
ハンドルタイプ | (4) 溶接管 |
高さ | 52 |
ロックシステム | (1)南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 3 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 37.3 cu。 ft。 |
キャスター付きで使用します。 | 製造元No.696 |
幅(Width) | 48 |
船の重量(kg) | 180.45 |
船高(cm) | 139.19 |
船の長さ(cm) | 141.22 |
船幅(cm) | 76.71 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。