GREENLEE 390 バキュームブロワーパワーフィッシングシステム、1/2 馬力、101.2 CFM、120V AC
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
アイテム価格 | バキューム/ブロワーパワーフィッシングシステム |
アンプ | 14 |
CFM | 101.2 |
乾燥容量 | 1.25ガロン。 |
タンクサイズ | 5ガロン。 |
タイプ | 手持ち |
UPC | 783310385943 |
電圧 | 115 |
ウェットキャパシティ | 1.75ガロン。 |
船の重量(kg) | 11.3 |
船高(cm) | 62.48 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8508600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | CFM | タンクサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
690-15 | 12 | 107 | 12ガロン。 | 120交流 | ¥456,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。