アイテム価格 | 油圧フローコントロールバルブ |
高さ | 1.625 " |
長さ | 3.625 " |
材料 | 金属 |
最大背圧 | 200のプサイ |
最大油温 | 140 F |
最大出力フロー | 6 gpm |
推奨されるろ過(ミクロン) | 10 |
温度。 範囲 | 140 F |
タイプ | リモート |
UPC | 783310402909 |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。