入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 5/64 "ハード |
ハンドルの色 | ブラック/グリーン |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 12度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 1.25 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | 斜め |
全体の長さ(Overall Length) | 8.75 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
UPC | 783310892588 |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 先端幅 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 定格電圧 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0251-08A-INS | 1 / 16 " | 硬化ワイヤー、ACSRボルト、ネジ、釘 | オレンジ | 1000V | 成形 | 13 / 16 " | 1" | 硬化鋼 | ¥20,429 | ||
0251-08AM | 1 / 8 " | 5/64 "ハード | ブラック/グリーン | 未評価 | 人間工学的 | 3 / 4 " | 1.25 " | クロムバナジウム鋼 | ¥11,211 | ||
0251-07M | 1 / 8 " | 5/64 "ハード | ブラック/グリーン | 未評価 | 人間工学的 | 3 / 4 " | 1" | クロムバナジウム鋼 | ¥8,429 | ||
0251-08M | 1 / 8 " | 5/64 "ハード | ブラック/グリーン | 未評価 | 人間工学的 | 3 / 4 " | 1.25 " | クロムバナジウム鋼 | ¥10,268 | ||
0251-06M | 1 / 8 " | 5/64 "ハード | ブラック/グリーン | 未評価 | 浸した | 3 / 4 " | 3 / 4 " | クロムバナジウム鋼 | ¥8,196 | ||
0251-08D | 1 / 8 " | 5/64 "ハード | ブラック/グリーン | 未評価 | 浸した | 3 / 4 " | 1.25 " | クロムバナジウム鋼 | ¥8,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。