GRAYMILLS BTU-BSKT-17 部品洗濯機バスケット オープンメッシュ高さ 6 インチ
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
アイテム価格 | パーツウォッシャーバスケット |
構造 | ワイヤー |
深さ | 13 " |
高さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
タイプ | メッシュを開く |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTU-BSKT-4 | 4" | 7.5 " | 11.5 " | ¥86,398 | ||
BTU-BSKT-7 | 6" | 10 " | 13 " | ¥109,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。