GRAY QP-50 オイルフィルタークラッシャー 11トン
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
アイテム価格 | オイルフィルタークラッシャー |
フレーム容量 | トン11 |
フレーム型 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
全高 | 69-1 / 2インチ |
全幅 | 15インチ |
タイプ | エアオペレート |
のために使用される | 押しつぶす |
船の重量(kg) | 126.1 |
船高(cm) | 158.75 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
QP-160 | ¥728,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。