GRAY 25T スタンド 車両スタンド ピン スタイル 25 トン - 2 個パック
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
アイテム価格 | 車両スタンド |
ベースサイズ | 10×10インチ |
構造 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 50トン。 |
最大持ち上げ高さ | 20 " |
吊り上げ高さ最小 | 12 " |
サドルサイズ(インチ) | 3.38 X 2 |
タイプ | ピンスタイル |
船の重量(kg) | 35.49 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 構造 | 吊り上げ能力 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | サドルサイズ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7TFスタンド | 7-1/2 x 7-1/2" | 鋼 | 15トン。 | 16 " | 9.5 " | 4.5 X 2.5 | ¥103,810 | ||
10TFスタンド | 14×14インチ | 鋼 | 20トン。 | 32 " | 20 " | 4.5 X 3 | ¥196,987 | ||
25T-Hスタンド | 13×13インチ | 鋼 | 50トン。 | 32 " | 20 " | 4.5 X 3 | ¥264,917 | ||
9THRスタンド | 33×33インチ | 鋼 | 9トン。 | 84 " | 48.75 " | 5 X 5 | ¥477,717 | ||
7THF | 9" | 形成、溶接 | 7トン。 | 20 " | 12 " | 4-3 / 4 x 2 1/2 | ¥143,131 | ||
10THF | 24 " | 形成、溶接 | 10トン。 | 52 " | 30 " | 6-3 / 4 x 3 | ¥276,203 | ||
35TFスタンド | 10 " | 形成、溶接 | 35トン。 | 21 " | 13.5 " | 3-1 / 4 x 3 | ¥259,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。