入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グレーティングクリップ |
ベアリングバーの高さに適合 | 1-1 / 2」 |
ベアリングバーの間隔に適合 | 3/4インチから1インチ |
フランジ スタイル | 水平面 |
フランジ厚 | 1/4 "から3/4" |
格子材料 | グラスファイバー |
格子開口サイズ | 1" |
グレーティングの厚さ | 1-1 / 2」 |
あごの深さ | 5 / 8 " |
ジョーフランジの高さ | 1 / 8 " |
顎の高さ | 1-3 / 4」 |
顎の高さ | 1-3 / 4」 |
顎の長さ | 1-1 / 8」 |
ジョーオープニング | 13 / 16 " |
あごの厚さ | 13ガリウム |
ジョー幅 | 3 / 4 " |
材料 | 316ステンレススチール |
製品データシート | 格子ファスナー-xssgg1a.pdf |
スクリューサイズ | 1 / 4 " |
スタンダード | ASTM A-240、ASME SA-240、ANSI B-18.2.1、ANSI B-27.1 |
番手 | 1 / 4」-20 |
天板の深さ | 1 / 8 " |
トッププレートの長さ | 1-1 / 2」 |
天板の厚さ | 16ガリウム |
天板幅 | 1-7 / 8」 |
タイプ | Gクリップ |
ワッシャー素材 | 410ステンレススチール |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。