入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グレーティングクリップ |
ベアリングバーの高さに適合 | 1-3 / 4」 |
ベアリングバーの間隔に適合 | 3 / 8〜3 / 4 " |
フランジ厚 | 1/4 "から3/4" |
グレーティングスタイル | メッシュを閉じる |
グレーティングの厚さ | 1-3 / 4」 |
材料 | 316ステンレススチール |
スタンダード | ASTM A-240、ASME SA-240、ANSI B-18.2.1、ANSI B-27.1 |
ワッシャー素材 | 410ステンレススチール |
船の重量(kg) | 2.86 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。