入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1 / 2 " |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
注ぐ速さ | 2.2 scfm @ 100 psi |
ガスケット材料 | PTFE |
高さ | 2.625 " |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
長さ | 2.625 " |
マックス。 圧力 | 800のプサイ |
メッシュ | 50 |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
スクリーン素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | 注ぐ速さ | 高さ | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSFB-25 | 29 / 32 " | 2.2 scfm @ 100 psi | 1 29 / 32 " | 鍛造真鍮 | Yストレーナー | 1 29 / 32 " | 600のプサイ | 1 / 4 " | ¥6,247 | |
YSFB-38 | 29 / 32 " | 4.7 scfm @100 Psi | 2.125 " | 鍛造真鍮 | Yストレーナー | 2.125 " | 600のプサイ | 3 / 8 " | ¥2,794 | |
YSFB-50 | 1.12 " | 11.2 scfm @ 100 psi | 2.625 " | 鍛造真鍮 | Yストレーナー | 2.625 " | 600のプサイ | 1 / 2 " | ¥3,380 | |
YSFB-75 | 1.38 " | 22 scfm @ 100 psi | 2.75 " | 鍛造真鍮 | Yストレーナー | 2.75 " | 600のプサイ | 3 / 4 " | ¥5,199 | |
YSFB-100 | 2" | 27 scfm @ 100 psi | 2 61 / 64 " | 鍛造真鍮 | Yストレーナー | 2 61 / 64 " | 600のプサイ | 1" | ¥8,166 | |
YSFB-125 | 2" | 31 scfm @ 100 psi | 3.625 " | 鍛造真鍮 | Yストレーナー | 3.625 " | 600のプサイ | 1.25 " | ¥12,956 | |
YSFB-150 | 2.38 " | 32 scfm @ 100 psi | 4.125 " | 鍛造真鍮 | Yストレーナー | 4.125 " | 600のプサイ | 1.5 " | ¥20,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。