定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER YSS-150 Y ストレーナー 316 ステンレス鋼 1.5 FNPT x FNPT PTFE | AG9MPK 20XM22

GRAINGER YSS-150 Yストレーナー 316ステンレス鋼 1.5" FNPT x FNPT PTFE

在庫あり
アイテム:AG9MPK モデル:YSS-150相互参照:20XM22

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥107,771 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemYストレーナー
ブローオフポート(NPT)1 / 2 "
接続タイプFNPT×FNPT
注ぐ速さ32 scfm @ 100 psi
ガスケット材料PTFE
高さ4.75 "
住宅資材316ステンレススチール
長さ4.75 "
マックス。 圧力800のプサイ
メッシュ50
パイプサイズ1.5 "
スクリーン素材316ステンレススチール
幅(Width)2.38 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.1
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)注ぐ速さ高さ住宅資材Item長さマックス。 圧力パイプサイズ価格
GRAINGER YSFB-25 Y ストレーナー 316 ステンレス鋼 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "鍛造真鍮Yストレーナー1 29 / 32 "600のプサイ1 / 4 "¥6,247
GRAINGER YSFB-38 Y ストレーナー 316 ステンレス鋼 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @100 Psi2.125 "鍛造真鍮Yストレーナー2.125 "600のプサイ3 / 8 "¥2,794
GRAINGER YSFB-50 Y ストレーナー 316 ステンレス鋼 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "鍛造真鍮Yストレーナー2.625 "600のプサイ1 / 2 "¥3,380
GRAINGER YSFB-75 Y ストレーナー 316 ステンレス鋼 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "鍛造真鍮Yストレーナー2.75 "600のプサイ3 / 4 "¥5,199
GRAINGER YSFB-100 Y ストレーナー 316 ステンレス鋼 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "鍛造真鍮Yストレーナー2 61 / 64 "600のプサイ1"¥8,166
GRAINGER YSFB-125 Y ストレーナー 316 ステンレス鋼 1.25 インチ FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "鍛造真鍮Yストレーナー3.625 "600のプサイ1.25 "¥12,956
GRAINGER YSFB-150 Y ストレーナー 316 ステンレス鋼 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "鍛造真鍮Yストレーナー4.125 "600のプサイ1.5 "¥20,308

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER YSS-150 Yストレーナー 316ステンレス鋼 1.5" FNPT x FNPT PTFE
¥107,771 /単価