アイテム価格 | 引張りばね |
たわみ@荷重 | 2.53 " |
エンドタイプ | マシンフック |
終了 | 亜鉛メッキ |
初期張力(ポンド) | 15.14 |
荷重(ポンド) | 51.57 |
材料 | MBHD炭素鋼 |
外径 | 0.96 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
スプリングレート | 14.43 |
タイプ | ユーティリティ |
線径 | 0.120 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。