入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 0.473〜0.492インチ |
頭の高さ | 0.162〜0.175インチ |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 1" |
材料 | 304ステンレススチール |
測定システム | インチ |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318158082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。