入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
CLASS | 3A |
ドライブサイズ | 3 / 16 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 0.543〜0.562インチ |
頭の高さ | 0.24〜0.25インチ |
ヘッドスタイル | ナーリング |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ネジ頭の高さ | 3 / 8 " |
肩径 | 3 / 8 " |
肩の長さ | 1 / 4 " |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 1 / 2 " |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | 帝国 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318158030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。