定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U34320.018.0067 ブラインド リベット 3/16 インチ X 0.577 インチ ドーム、250PK | AG2XBM 32MR66

GRAINGER U34320.018.0067 ブラインド リベット 3/16 インチ X 0.577 インチ ドーム、250PK

在庫あり
アイテム:AG2XBM モデル:U34320.018.0067相互参照: 32MR66 / 164C61

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,890 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブラインドリベット構造
ドリルサイズ#10
グリップ範囲0.214〜0.437インチ
頭径0.400 "
頭の高さ0.087 "
ヘッド形式ドーム
穴のサイズ0.194〜0.204インチ
マンドレル素材
リベット径3 / 16 "
リベットの長さ0.577 "
リベット素材
リベットタイプOpen
単一せん断強度(ポンド)1278
抗張力919ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 1.07
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード8308203000

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U34320.018.0067 ブラインド リベット 3/16 インチ X 0.577 インチ ドーム、250PK
¥19,890 /パック